• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

VHM specijalno svrdlo DIN 6535 HA, bez prevlake, ⌀ DC ±0,003: 6,97mm

Artikl br.: 121201 6,97

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC ±0,003 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • izvedba: 5×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: ±0,003
  • Broj oštrica Z: 1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 6,97 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 L
izvedba 5×D
Tolerancija nazivnog ⌀ ±0,003
Broj oštrica Z 1
Kut vrha 120 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 42,6 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 53 mm
Ukupna duljina L 91 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u PEEK 0,2 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 121201 6,97
EAN / GTIN 4045197715807
Broj proizvođača 121201 6,97
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

PMMA akril
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Spiralna precizna svrdla za plastiku. Samocentriranjem kroz 1-geometriju rezne oštrice postiže se maksimalna preciznost unutarnje mjere. Polirani žlijebovi za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
Pridržavanje
pojasa tolerancije IT7 od ⌀ ulaza do ⌀ izlaza moguće zahvaljujući specijalnom brušenju.
Tolerancija:
Veličina nazivnog ⌀ ±0,003 mm.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Naručite oblik HB s br. 121201 + 129100HB.
Naručite oblik HE s br. 121201 + 129100HE.