{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 2,03 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| izvedba | 5×D | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,003 | |
| Broj oštrica Z | 1 | |
| Kut vrha | 120 stupanj | |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 11 mm | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Polustandardno | da | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 mm | |
| Ukupna duljina L | 50 mm | |
| ⌀ drške Ds | 3 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Posmak f u PEEK | 0,1 mm/okr | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 121201 2,03 | |
| EAN / GTIN | 4069515028714 | |
| Broj proizvođača | 121201 2,03 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |