{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 20 mm - 30 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
| Visina stepenice | 4 mm | |
| Ukupna duljina | 88 mm | |
| ⌀ drške | 12 mm | |
| Povećanje promjera svrdla za | 1 mm | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
| Broj artikla | 118320 20-30 | |
| EAN / GTIN | 4045197036599 | |
| Broj proizvođača | 118320 20-30 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |