Stepenasto svrdlo HSS/E, bez prevlake, ⌀ oštrice: 6-30mm

Artikl br.: 118320 6-30
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
332 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm - 30 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Visina stepenice 4 mm
Ukupna duljina 100 mm
⌀ drške 10 mm
Povećanje promjera svrdla za 2 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 118320 6-30
EAN / GTIN 4045197966650
Broj proizvođača 118320 6-30
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S cilindričnim zabušivačem, ⌀-dim. promjera prikazanim u utoru. Drška s 3 prihvatne plohe.

Upotreba:

Bušenje i skidanje srha, debljina materijala = visina stepena (vidi tablicu).