Automatska maska za zavarivanje 3M™ Speedglas™ G5-01-VC s Adflo™, sa zaštitom dišnih puteva s ventilom

Artikl br.: 097917 START
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 3M™Speedglas™ G5-01
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno 0,1 ms
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo 500 ms - 1.300 ms
Klasifikacija prema EN 379 1/1/1/2
Vrsta proizvoda Maska za varenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097917 START
EAN / GTIN 4062406270551
Broj proizvođača ZSOL

Opis

Izvedba:

Praktično zavarivanje s kontinuiranom zaštitom za dišni sustav i fleksibilnom zaštitom za vid uz kombiniranu 3M™ Speedglas™ masku za zavarivanje visokih performansi G5-01 i Adflo™ ventilacijski sustav za zaštitu dišnih organa. Automatska maska za zavarivanje raspolaže Flip-Up mehanizmom, koji omogućuje da se praktično mijenja između prozirnog zaštitnog stakla i filtra za zavarivanje, bez potrebe za skidanjem maske. Time se zaštita za dišne puteve ostaje koristiti tijekom pripremnih radova i naknadnih radova uz otklopljen filtar, a istovremeno se nudi dobar i siguran pregled na obradak, npr. prilikom brušenja. Nova varijabilna tehnologija boja 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology omogućuje još bolji pregled i kontrolu zone taljenja. U tamnom stupnju može se birati između prirodnog tona, hladnog tona i toplog tona. Novi sustav ventilacijskih kanala nudi vam tri opcije za individualno namještanje strujanja zraka, čak i tijekom varenja.

Tamni stupnjevi zaštite: 8 - 14.
Stupanj svjetline: 3. S litij-ionskom baterijom (vijek trajanja 1.500 sati).
Vidno polje filtra za varenje: 73 × 109 mm.

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Opseg isporuke:

  • 3M™ Speedglas™ visokoučinkovita maska za zavarivanje G5-01 s automatskim filtrom za varenje G5-01/03VC (098006 G5-01/03).
  • 3M™ Adflo™ High Altitude jedinica ventila br. 097900 (Adflo™ High-Altitude zaštita za dišne puteve s ventilom, crijevo za zrak QRS (br. 097981), indikator protoka zraka, predfiltar (br. 097986), zaštita od iskrenja (br. 097984), filtar za čestice (br. 097989), baterija visokog učinka (br. 097995), remen, punjač (br. 097996)).
  • Komplet potrošnog materijala (3 znojnika: mekani pamuk, frotir (br. 098004) i koža, 2 ploče (br. 098002), 4 standardne ploče (br. 097930), ploča na viziru, poklopac za crijevo za zrak, zaštita za lice.
  • Torba za pohranu.