Set prednjih unutarnjih stakala, 5-dijelni G5-01, tip: G5-01

Artikl br.: 098002 G5-01
Postavite cijenu 5 Piece (5,82 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 3M™ Speedglas™ G5-01
Sadržaj 5
oznaka proizvođača H528025
prikladno za G5-01
Unutarnja visina, 77 mm
Unutarnja širina 117 mm
Vrsta proizvoda Maske za zavarivače vizir

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098002 G5-01
EAN / GTIN 4046719188598
Broj proizvođača 7000000227
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de