Štitnici za uši, prilagođeni razini buke Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, tip: IND

Artikl br.: 097769 IND
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Howard Leight™ Impact®
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije Micro, AAA
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081556 LR3
Standard EN 352-4
oznaka proizvođača ImpactPRO
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 30 dB(A)
Trajanje rada 50 h
Težina 372 g
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Broj proizvođača 1034491
Proizvođač/odgovorna osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši s učinkovitom elektronikom i snažnom izolacijom na svim frekvencijama. Dva stereo mikrofona pojačavaju okolne zvukove i pouzdano blokiraju štetnu buku iznad 82 dB. Regulator glasnoće i mogućnost povezivanja MP3 playera i pametnog telefona (kombinira zaštitu za sluh i slušalice, bez funkcije poziva). SNR = 30 dB (V = 33 dB, S = 27 dB, N = 20 dB).
Kombinira zaštitu za sluh i slušalice.

Standard:

EN 352-4

Opseg isporuke:

Uključuje 2 AAA baterije br. 081556 vel. LR3.

Napomena:

Higijenski kompleti za seriju VeriShield 100 D pod br. 097761.