{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj sadržanih baterija | 4 | |
| kemijski sastav | Alkali-Mangan | |
| Oznaka baterije | Micro, AAA | |
| Međunarodna građevinska veličina | LR3 | |
| Nazivni napon | 1,5 V | |
| na punjenje | ne | |
| Težina po komadu | 12 g | |
| Vrsta proizvoda | Baterija |
| Broj artikla | 081556 LR3 | |
| Broj proizvođača | 081556 LR3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de |