Čepići za uši s obručem GARANT, Tip: 28

Artikl br.: 097682 28
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5.392 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 28 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Vrsta proizvoda Čepići za uši s obručem

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097682 28
EAN / GTIN 4067263129738
Broj proizvođača 097682 28
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT čepići za uši s obručem svojim inovativnim oblikom omogućuje nošenje u sva tri uobičajena položaja nošenja obruča. Obruč se stoga može nositi oko vrata, preko glave ili ispod brade, ovisno o zahtjevima i/ili osobnim sklonostima. Oblik čepova za zaštitu sluha usmjeren je na anatomiju otvora slušnog kanala i zajedno s fleksibilnim zglobom obruča pruža udobnu i potpunu pokrivenost slušnog kanala. U kombinaciji s malom težinom i anatomskim oblikom obruča – dobiva se izvrsna udobnost nošenja. Površina čepića za zaštitu sluha izrađena je od poliuretana s uskim porama, čime je otežano skupljanje prljavštine. Higijenska zamjena čepova (rezervni čepovi br. 097683 28) moguća je na brzinu u nekoliko poteza. UTC SNR = 29 dB (V = 30 dB, S = 25 dB, N = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (V = 30 dB, S = 24 dB, N = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (V = 30 dB, S = 25 dB, N = 23 dB).

Warning:

Namjenska upotreba
  • Obruč postaviti ispod brade, preko glave ili na vratu.
  • Koristiti samo sa zamjenskim čepovima za zaštitu sluha br. art.
  • 097683.
  • Štiti od štetne buke.
  • Optimalni zaštitni učinak samo u slučaju postizanja preostale razine buke koja djeluje na uhu osobe koja je nosi od 70 dB do 80 dB.
  • Oduzimanjem standardnog odstupanja od prosječne vrijednosti zvučne izolacije dobiva se hipotetski zaštitni učinak dotične opreme za zaštitu sluha.
  • Za ove proizvode navedena vrijednost prigušenja temelji se na prigušenju kontinuirane buke.
  • Ovi čepići za zaštitu sluha nisu prikladni za korištenje u okruženjima s isprekidanom ili impulzivnom bukom gdje je potrebna viša razina zvučne izolacije i u područjima koja zahtijevaju dodatnu zaštitu od niskih frekvencija u okruženjima s visokom bukom.

Nepropisna upotreba
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.
  • Određene kemijske tvari mogu oštetiti ovaj proizvod.
  • Dodatne podatke potražite kod proizvođača.