Set zamjenskih čepića za uši, 5 pari GARANT, Tip: 28

Artikl br.: 097683 28
Novi proizvod
Postavite cijenu 5 Pair (0,29 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.787 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Postavite cijenu 5 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 28 dB(A)
Sadržaj 5 par
Vrsta proizvoda Zamjenski čepići za uši
Materijal čepa Poliuretan

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097683 28
EAN / GTIN 4067263129745
Broj proizvođača 097683 28
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Set zamjenskih čepića za uši, 5 parova.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Obruč postaviti ispod brade, preko glave ili na vratu.
  • Koristiti samo sa zamjenskim čepovima za zaštitu sluha br. art.
  • 097683.
  • Štiti od štetne buke.
  • Optimalni zaštitni učinak samo u slučaju postizanja preostale razine buke koja djeluje na uhu osobe koja je nosi od 70 dB do 80 dB.
  • Oduzimanjem standardnog odstupanja od prosječne vrijednosti zvučne izolacije dobiva se hipotetski zaštitni učinak dotične opreme za zaštitu sluha.
  • Za ove proizvode navedena vrijednost prigušenja temelji se na prigušenju kontinuirane buke.
  • Ovi čepići za zaštitu sluha nisu prikladni za korištenje u okruženjima s isprekidanom ili impulzivnom bukom gdje je potrebna viša razina zvučne izolacije i u područjima koja zahtijevaju dodatnu zaštitu od niskih frekvencija u okruženjima s visokom bukom.

Nepropisna upotreba
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.
  • Određene kemijske tvari mogu oštetiti ovaj proizvod.
  • Dodatne podatke potražite kod proizvođača.