{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Flextril™ | |
| Sadržaj | 1 | |
| Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice | |
| Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
| oznaka proizvođača | Flextril™ 101V | |
| Veličina rukavice | 9 | |
| EN 374 | Tip A (JKNOPT) | |
| Otpornost na kemikalije | JKONPT | |
| EN 388 | 2X01X | |
| Materijal | Nitril | |
| Materijal nosača | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Duljina | 330 mm | |
| Debljina | 0,28 mm | |
| Boja | plavo | |
| Primjena | višekratno | |
| Debljina zida | 0,28 mm | |
| norma/smjernica | EN 374 | |
| Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od kemikalija | |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od kemikalija |
| Broj artikla | 094796 9 | |
| EAN / GTIN | 13603835714100 | |
| Broj proizvođača | 32-3011E/9L | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |