{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Flextril™ | |
| Sadržaj | 1 | |
| Funkcija rukavice | Certifikat za namirnice | |
| Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
| oznaka proizvođača | Flextril™ 211 | |
| Veličina rukavice | 7 | |
| EN 374 | Tip A (JKMOPT) | |
| Otpornost na kemikalije | JKMOPT | |
| EN 388 | 4X21A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materijal | Nitril | |
| Materijal nosača | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Duljina | 350 mm | |
| Debljina | 1,3 mm | |
| Boja | plavo/sivo | |
| Primjena | višekratno | |
| Debljina zida | 1,3 mm | |
| norma/smjernica | EN 374 | |
| Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od kemikalija | |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od kemikalija |
| Broj artikla | 094797 7 | |
| EAN / GTIN | 13603835714117 | |
| Broj proizvođača | 33-3150E/7S | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |