{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | KX | |
| Sadržaj | 1 | |
| Pranje | 40 °C šareno rublje | |
| Sušenje | Sušenje na zraku | |
| Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a; Zaštita od udaraca; pojačan pregib palca; Čičak zatvarač | |
| EN 388 | 4111XP | |
| Materijal nosača | Sintetička koža / Spandex / TPR | |
| Područje primjene | Heavy Duty | |
| Duljina | 240 mm | |
| Boja | crna / siva | |
| Veličina rukavice | 11 | |
| AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
| Primjena | višekratno | |
| Kategorija zaštite | Kategorija II | |
| Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
| Broj artikla | 094315 11 | |
| EAN / GTIN | 6942542971766 | |
| Broj proizvođača | KX-05/ SZ.11 |