• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par rukavica KX-05 KARBON, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094315 7
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; Bez DMF-a; Zaštita od udaraca; pojačan pregib palca; Čičak zatvarač

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KX
Sadržaj 1
Pranje 40 °C šareno rublje
Sušenje Sušenje na zraku
Funkcija rukavice Bez silikona; Bez DMF-a; Zaštita od udaraca; pojačan pregib palca; Čičak zatvarač
EN 388 4111XP
Materijal nosača Sintetička koža / Spandex / TPR
Područje primjene Heavy Duty
Duljina 240 mm
Boja crna / siva
Veličina rukavice 7
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094315 7
EAN / GTIN 6942542968582
Broj proizvođača KX-05/ SZ.7

Opis

Izvedba:

Uravnotežene Impact zaštitne rukavice s velikom otpornošću na trošenje, koja osigurava dugotrajnu udobnost. Različiti štitnici na prstima i poleđini dlana pružaju dodatnu zaštitu od udaraca ili nagnječenja.
  • Jastučići s unutarnje strane dlana, koji ublažuju udarce i vibracije izazvane ručnim alatima.
  • Osnovni materijal od Spandexa i umjetne kože, pruža veću slobodu kretanja i prozračnost.
  • S čičkom za sigurno pričvršćivanje.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.