{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | CP | |
| Spol | Muškarci | |
| Razred zaštite | S2 | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Composite | |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Osobina | Vario® ublažavanje; Zatvaranje okretanjem | |
| Svojstva đona | Rebound potplat | |
| oznaka proizvođača | Niska cipela CP 4310 BOA S2 SRC NB | |
| EU veličina obuće | 46 | |
| Boja | crna | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
| Broj artikla | 092503 46 | |
| EAN / GTIN | 4044348680995 | |
| Broj proizvođača | CP 4310 BOA NB 46 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |