Niske cipele, mornarsko plave CP 4300 ESD, S2 NB, EU veličina cipela: 36

Artikl br.: 092480 36
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Osobina: Vario® ublažavanje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CP
Spol uniseks
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 36
Boja mornarsko plava
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092480 36
EAN / GTIN 4044348630969
Broj proizvođača CP 4300 ESD NB 36
Proizvođač/odgovorna osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Moderna zaštitna cipela iz serije Competition sa SECURA VARIO® amortizacijom pete i VARIO Multiflex® tehnologijom za posebno veliku udobnost pri nošenju.
  • Gornjište od bešavnog tekstila s visokofrekventnim otiskom.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Vanjski potplat TPU Competition ESD, crni.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

CP 4300 ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092481.
Sadrži crveni i zeleni element prigušivača