{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Spol | uniseks | |
| Sastav tkanine | 55 % poliester; 45% pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 185 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
| Boja | žuta | |
| Veličina uniseks | M | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Vrsta proizvoda | Reflektirajuća zaštitna majica |
| Broj artikla | 091738 M | |
| EAN / GTIN | 7330509368947 | |
| Broj proizvođača | 338010703300M | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |