Reflektirajuća zaštitna majica kratkih rukava, žuta, veličina uniseks: L

Artikl br.: 091738 L
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 55 % poliester; 45% pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 185
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801
  • Pranje: 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Sastav tkanine 55 % poliester; 45% pamuk
Gramaža materijala / debljina tkanine 185 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801
Pranje 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje
Boja žuta
Veličina uniseks L
Standard EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Reflektirajuća zaštitna majica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091738 L
EAN / GTIN 7330509368930
Broj proizvođača 338010703300L
Proizvođač/odgovorna osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Kvalitetna majica High-Vis koja zahvaljujući tretmanu protiv neugodnih mirisa sprječava pojavu neugodnih mirisa. UV zaštita.
Posebno ugodno na koži zahvaljujući novom materijalu s udjelom pamuka u unutrašnjosti i udjelom poliestera izvana.

Standard:

Certificirano u skladu s EN 13758-2, UPF40+.
Certificirano u skladu s EN ISO 20471, razred 2.

Napomena:

Blakläder zaštita kategorije B za kombinirani certifikat.