{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | UNIQUE | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 50% pamuk; 50% poliester | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 205 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje | |
| Boja | crno-plavo | |
| Konfekcijska veličina DE | 44 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |
| Broj artikla | 091473 44 | |
| EAN / GTIN | 5711074436118 | |
| Broj proizvođača | 16079-230-010 82C44 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |