Hlače Lemberg, crno-plavo, konfekcijska veličina DE: 52S

Artikl br.: 091473 52S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Tablica veličina hlača/kombinezona

MASCOT Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku MASCOT

Muška veličina
Veličina narudžbe DE Informacije proizvođača Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Veličine mršavih muškaraca (visina 170 cm – 174 cm)
Veličina narudžbe DE Informacije proizvođača Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Veličina nabijeni muškaraca (visina 170 cm - 174 cm)
Veličina narudžbe DE Informacije proizvođača Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 50% pamuk; 50% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 205
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Standard: EN 14404

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija UNIQUE
Spol Muškarci
Sastav tkanine 50% pamuk; 50% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 205 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja crno-plavo
Konfekcijska veličina DE 52S
Standard EN 14404
Vrsta proizvoda Radne hlače

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091473 52S
EAN / GTIN 5711074436019
Broj proizvođača 16079-230-010 76C52
Proizvođač/odgovorna osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Izvedba:

Mascot® UNIQUE. Linija ergonomske radne odjeće s promišljenim detaljima obuhvaća širok raspon proizvoda u različitim bojama, veličinama i kvalitetom materijala. Trostruki šav zaslužan je za veliku otpornost.
Lagane hlače niskog struka i oblikovane pasice. S omčama za remen i pojas. Prednji džepovi s integriranim džepom za mobitel.

Opis:

Ergonomski kroj s unaprijed oblikovanim nogavicama i pojačanjima s unutarnje strane bedara i u rasporku.

•Lagana izvedba
•Patentni zatvarač u rasporku.
•Prednji džepovi i pojačani stražnji džepovi.
•Džep na nogavicama s džepom za mobitel, poklopcem i prikrivenim drukerima.
•Bočni džep i džep za metar.
•Džepovi na koljenima s poklopcem s pojačanjem od CORDURA® materijala. Zaštita za koljena stavlja se i vadi s gornje strane.
Certificiran prema normi EN 14404 zajedno s jastučićima za koljena br. 091809.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama, veličinama i kvalitetama materijala. Tablicu s veličinama s međunarodnim pregledom konfekcijskih veličina pronaći ćete u našem informacijskom dijelu na kraju kataloga. Vel. 46L – 56L za uske veličine. Vel. 46S – 56S za zdepaste veličine.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "UNIQUE" Prikaži sve