{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Bizflame | |
| Spol | uniseks | |
| Sastav tkanine | 80 % pamuk; 19% poliester; 1 % karbonska vlakna | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 340 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | Prikladno za industrijsko pranje; 60 °C osjetljivo rublje | |
| Boja | sivo / plavo | |
| Veličina uniseks | XL | |
| Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 11611 zaštita kod zavarivanja; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.; DIN EN ISO 1149 antistatička svojstva | |
| Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
| Broj artikla | 091446 XL | |
| EAN / GTIN | 5036108308989 | |
| Broj proizvođača | FR08GRRXL | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |