Višenamjenska jakna Bizflame™, sivo / plavo, Veličina uniseks: L

Artikl br.: 091446 L
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

PORTWEST® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku PORTWEST®

Veličine muških hlača
Veličina narudžbe DE Veličina u inčima Mjerenje struka cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Veličine muških majica
Veličina INT Veličina narudžbe DE Mjerenje prsnog koša cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Veličine ženskih hlača
Veličina narudžbe DE Veličina u inčima Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Veličine ženskih majica
Veličina INT Veličina narudžbe DE Mjerenje prsnog koša cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina uniseks Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 80 % pamuk; 19% poliester; 1 % karbonska vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 340
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: Prikladno za industrijsko pranje; 60 °C osjetljivo rublje
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN 13034-6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Bizflame
Spol uniseks
Sastav tkanine 80 % pamuk; 19% poliester; 1 % karbonska vlakna
Gramaža materijala / debljina tkanine 340 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje Prikladno za industrijsko pranje; 60 °C osjetljivo rublje
Boja sivo / plavo
Veličina uniseks L
Standard EN IEC 61482-2; EN 13034-6
Odjeća prema DIN EN ISO 11611 zaštita kod zavarivanja; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.; DIN EN ISO 1149 antistatička svojstva
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091446 L
EAN / GTIN 5036108308958
Broj proizvođača FR08GRRL
Proizvođač/odgovorna osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Izvedba:

Kolekcija Portwest Bizflame™ Industry dizajnirana je za korištenje u najtežim uvjetima. Posebna tkanina štiti od zračenja i kontaktne topline, kao i od prskanja rastaljenog metala. Modeli ove serije ne sadrže metal, što smanjuje rizik od statičkog elektriciteta i oštećenja površine. Ušivene i vatrootporne reflektirajuće trake osiguravaju veću vidljivost. Osim toga, materijal je robustan i pogodan za industrijsko pranje. Jako postojanih boja i oblika.
Dvobojna jakna osigurava sigurno pristajanje zahvaljujući podesivom pojasu za bokove i čičak kopčama na manžetama.
  • Zatvara se patentnim zatvaračem i gumbima.
  • Pet džepova za puno prostora za pohranu.
  • Dvije petlje za radijske uređaje.
  • Gumbi na bokovima.
  • Nabori za veću pokretljivost na leđima.

Standard:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 razred 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 tip PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83,7 %)