Kist za skidanje boje, četka od najlona, ⌀ 35 mm

Artikl br.: 087070
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
650 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača ProCore 18V 8.0Ah
35 mm
Područje primjene Ljepila; posebne boje; brtvila
Materijal četke četka od najlona
Primjena Posebne primjene
Vrsta proizvoda Okrugli kist

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 087070
EAN / GTIN 8595026048232
Broj proizvođača 859008-329
Proizvođač/odgovorna osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Napomena:

Kist za mazanje naći ćete pod art. 083555.