Garnitura kistova za podmazivanje 10-dijelni, širina: 9mm

Artikl br.: 083555 9
Postavite cijenu 10 Piece (0,80 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5.212 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina kista 130 mm
širina 9 mm
Područje primjene Ulja; masti; maziva
Primjena Posebne primjene
Vrsta proizvoda Kist za podmazivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083555 9
EAN / GTIN 2050000967801
Broj proizvođača 113/13
Proizvođač/odgovorna osoba Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Čisto bijele prirodne čekinje, drška od aluminijske cijevi.
Garnitura kistova za mazanje 10-dijelna
Garnitura kistova za mazanje sastoji se od 10 visokokvalitetnih kistova posebno dizajniranih za nanošenje ulja, masti i maziva. Kistovi imaju čisto bijele prirodne čekinje i aluminijsku dršku u obliku cijevi, što osigurava dug vijek trajanja i jednostavno rukovanje.

Tehnički podaci:
  • Područje primjene: Ulja, masti, maziva.
  • Materijal: Bijele prirodne čekinje, aluminijska drška.

Posebnosti:
  • Idealno za precizne radove.
  • Robusna i izdržljiva konstrukcija.
  • Svestrani u raznim posebnim primjenama.

Opseg isporuke:

10× kist za mazanje.

Preporuka:

Pravilna njega kistova važna je za produljenje njihovog vijeka trajanja i održavanje njihove funkcionalnosti. Evo nekoliko savjeta za njegu:
  1. Čišćenje nakon upotrebe: Temeljito operite kist nakon svake upotrebe. Za uklanjanje svih ostataka maziva koristite toplu vodu i blagi sapun.
  2. Izbjegavanje deformacija: Ne ostavljajte kistove u tekućinama dulje vrijeme, jer to može deformirati čekinje.
  3. Sušenje: Najbolje je sušiti kistove s glavom okrenutom prema dolje kako nikakvi ostaci ne bi dospjeli u područje između čekinja i drške. Alternativno, možete ih staviti na krpu, ali nemojte ih staviti glavom prema gore.
  4. Redovita njega: Koristite posebne sapune za kistove kako biste održali čekinje podatnima i održali njihovu upijajuću moć.
  5. Skladištenje: Kistove čuvajte na suhom mjestu i izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost ili toplinu, jer to može isušiti čekinje.
Uz ove savjete za njegu, vaši će kistovi dulje ostati u dobrom stanju i biti spremni za upotrebu u bilo kojem trenutku.