• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic xtra TT, Tip: 3

Artikl br.: 082001 3

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača xtra TT 30H
Volumen 3 l
Duljina uređaja 360 mm
Širina uređaja 230 mm
Duljina košare za umetanje 196 mm
Širina košare za umetanje 112 mm
Visina kade za čišćenje 100 mm
Snaga grijanja 140 W
maksimalna ultrazvučna snaga 400 W
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 220 V - 240 V
Težina 6 kg
preporučena radna glasnoća 2 l
Vrsta proizvoda Ultrazvučna naprava za čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 082001 3
EAN / GTIN 4250004100282
Proizvođač/odgovorna osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Snažno ultrazvučno čišćenje Elmasonic xtra TT serije za zahtjevniju upotrebu.
  • Više ultrazvučnog efekta zahvaljujući dinamičkoj funkciji koja se može mijenjati.
  • Integrirana funkcija čišćenja za jednoliku distribuciju zvuka u kadi za čišćenje.
  • Vizualno upozorenje o temperaturi za zaštitu osjetljivih dijelova.
  • Individualna regulacija vremena i temperature
  • Pregledna upravljačka ploča zaštićena od prskanja vodom.

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Opseg isporuke:

Bez košare za umetanje.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit. Odgovarajuću zamjensku košaricu pronaći ćete pod br. 082104. Sredstvo za čišćenje za ultrazvučni uređaj i sredstvo za zaštitu od korozije pronaći ćete pod br. 088015088019