LED džepna svjetiljka Serija C, Tip: C7R

Artikl br.: 081447 C7R
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Serija C
oznaka proizvođača C7R
IP-klasa zaštite IP 54
Boja kućište BLACK
Jakost svijetlosti 20 lm - 1.000 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 1.000 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 250 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h - 40 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 5 h
Trajanje osvjetljenja stuba 3 2 h
Širina osvjetljenja 40 m - 210 m
Opskrba energijom Na baterijski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Boja svjetlosti hladno bijela
CRI vrijednost 65
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) da
Rapid Focus da
Međunarodna građevinska veličina 18650
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2,5 Ah
Napon baterije 3,7 V
Zamijenjiva baterija da
Ukupna duljina 166 mm
⌀ glave 37 mm
Težina 210 g
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas da
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081447 C7R
EAN / GTIN 4058205038317
Proizvođač/odgovorna osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1× Litij-ionsku bateriju tipa 18650 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× traka za ruku, 1× vaučer za torbu za pojas.

Napomena:

2+5 godina jamstva pri registraciji na www.ledlenser.com.
Osim ako nije drugačije navedeno u nastavku, dajemo jamstvo proizvođača na naše proizvode od
  • sedam godina pri online registraciji za odgovarajući proizvod u roku od 12 tjedana od datuma kupnje
  • dvije godine ako se online registracija ne izvrši ili ako se ne izvrši pravovremeno; također dajemo dvogodišnje jamstvo na ispravan rad punjivih baterija (akumulatora), Powercase i Batterybox (bez produljenja jamstvenog roka, bez registracije), računato od datuma kupnje.