{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Serija C | |
| oznaka proizvođača | C3R | |
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| Boja kućište | BLACK | |
| Jakost svijetlosti | 20 lm - 140 lm | |
| Jakost svijetlosti stupanj 2 | 140 lm | |
| Trajanje osvjetljenja | 2 h - 6 h | |
| Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 2 h | |
| Širina osvjetljenja | 40 m - 100 m | |
| Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
| Rasvjetno tijelo | LED modul | |
| Boja svjetlosti | hladno bijela | |
| CRI vrijednost | 65 | |
| Advanced Focus System (AFS) | da | |
| Rapid Focus | da | |
| Međunarodna građevinska veličina | 10440 | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Kapacitet baterije | 0,32 Ah | |
| Napon baterije | 3,7 V | |
| Zamijenjiva baterija | da | |
| Ukupna duljina | 102 mm | |
| ⌀ glave | 20 mm | |
| Težina | 42 g | |
| Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas | ne | |
| Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
| Broj artikla | 081447 C3R | |
| EAN / GTIN | 4058205038409 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |