{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| Jakost svijetlosti | 180 lm | |
| Jakost svijetlosti stupanj 2 | 80 lm | |
| Jakost svijetlosti stupanj 3 | 20 lm | |
| Trajanje osvjetljenja | 5 h | |
| Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 10 h | |
| Trajanje osvjetljenja stuba 3 | 23 h | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Tip baterije | Micro, AAA | |
| Ukupna duljina | 142 mm | |
| ⌀ glave | 15 mm | |
| Težina | 60 g | |
| Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
| Broj artikla | 081397 P4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |