LED-džepna lampa s baterijama, Tip: P3

Artikl br.: 081397 P3
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
861 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
Jakost svijetlosti 130 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 60 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 20 lm
Trajanje osvjetljenja 2,5 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 4 h
Trajanje osvjetljenja stuba 3 6,5 h
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Micro, AAA
Ukupna duljina 94 mm
⌀ glave 20 mm
Težina 43 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081397 P3
Proizvođač/odgovorna osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U aluminijskim kućištima otpornima na prskanje vode svi su kontakti pozlaćeni, visoko učinkovite leće povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su svjetiljke opremljene glavom koja se može fokusirati.

Opseg isporuke:

Uključuje baterije.