Baterijski ručni usisavač, Tip: M18CV-0

Artikl br.: 070233 M18CV-0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V
  • Prostorna struja: 1.019

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V
oznaka proizvođača M18CV-0
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Obujam spremnika 2,5 l
Duljina usisnog crijeva 1,2 m
Prostorna struja 1.019 l/min
Težina bez baterije 1,6 kg
Vrsta proizvoda Usisavanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070233 M18CV-0
EAN / GTIN 4002395289998
Broj proizvođača 4933459204
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Snažan ručni usisavač od 18 V za drvo, metal i grubu prljavštinu.
  • HEPA-filtar skuplja 99,97 % svih čestica prašine.
  • Jednostavnaprovjerakoličine prljavštine u prihvatnom spremniku.
  • Prekidač se može zaključati za kontinuirani rad.

Opseg isporuke:

Uključuje fleksibilno usisno crijevo, 2 produžne cijevi, mlaznicu za fuge, mlaznicu za grubu prljavštinu.
Bez baterije i bez punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod br. 073808 − br. 073840.