{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | M18HB3 | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Kapacitet baterije | 3 Ah | |
| Napon baterije | 18 V | |
| prikladno za | Milwaukee 18 V | |
| Težina po bateriji | 612 g | |
| Vrsta proizvoda | Baterija |
| Broj artikla | 073808 MHB3 | |
| EAN / GTIN | 4058546286972 | |
| Broj proizvođača | 4932471069 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |