Udarni odvijač, baterijski udarni odvijač

Artikl br.: 070229 BSB18SBL22
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip AS 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip AS 18 V
oznaka proizvođača BSB 18SBL2-202C
Opskrba energijom Na baterijski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 32 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 65 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 450 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.750 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 40 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja <2,5 m/s2
Težina 1,4 kg
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070229 BSB18SBL22
EAN / GTIN 4058546403430
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.
  • Višestepeno podešavanjesteznog  momenta i stezna glava koja se može skinuti.
Sub-Compact bušilica-odvijač, za vrhunsku korisničku produktivnost i ergonomiju. Prikladno za upotrebu u uskim prostorima.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073841073848.