Punjač akumulatora AEG, tip: BL18C2

Artikl br.: 073841 BL18C2
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalna struja punjenja 4 A
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073841 BL18C2
EAN / GTIN 4058546403379
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

AEG 18V punjač Duo
Paralelno punjenje do dvije AEG Pro 18V baterije sa strujom punjenja od 4 A svaka.
Punjač BL1418 - 14 V - 18 V. Jednostavno raspoznavanje statusa napunjenosti preko LED prikaza. Puni bateriju od 18 V 4.0 Ah za 60 min.