Pack promotionnel 3x clés à sangle

Réf.: GG6031 20/600
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (15,05 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
431 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de ruban / Longueur ruban (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de bande 20 mm
Longueur totale du corps 225 mm
⌀ serrage 160 mm
Longueur ruban 600 mm
Matériau ruban Tissu caoutchouté antidérapant
Type de produit Clé à tube et pince multiprise
USP1 3× clés à sangle

Identification et classification

Référence article GG6031 20/600
EAN / GTIN 4069515045568
Réf. fabricant GG6031 20/600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps profilé; puissante sangle textile résistant à l’usure et antidérapante, interchangeable.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces rondes, principalement avec ⌀ plus importants.

Livraison:

3× clés à sangle 811500 réf. 20/600.

Pièce(s) de rechange:

Sangle textile de rechange pour clé à sangle, voir code art. 811510.

Téléchargements et documents

Produits adaptés