Clé à sangle, Largeur de ruban / Longueur ruban: 20/600mm

Réf.: 811500 20/600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 290 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de ruban / Longueur ruban (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de bande 20 mm
Longueur totale du corps 225 mm
⌀ serrage 160 mm
Longueur ruban 600 mm
Matériau ruban Tissu caoutchouté antidérapant
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 811500 20/600
EAN / GTIN 4045197519108
Réf. fabricant 811500 20/600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps profilé; puissante sangle textile résistant à l’usure et antidérapante, interchangeable.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces rondes, principalement avec ⌀ plus importants.

Pièce(s) de rechange:

Sangle textile de rechange pour clé à sangle, voir code art. 811510.

Téléchargements et documents

Produits adaptés