Armoire à liquides avec bidons en plastique, Hauteur mm / nombre de bidons d'huile: 1500/8

Réf.: 980022 1500/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 20,70 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de bidons d'huile Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 1 500 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 1 350 mm
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Poids 123 kg
Type de produit Armoire à huile

Identification et classification

Référence article 980022 1500/8
EAN / GTIN 4062406107031
Réf. fabricant 980022 1500/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction robuste en tôle d’acier avec portes battantes renforcées, poignée coulissante avec serrure à cylindre. Le corps d’armoire est équipé d’une sécurité individuelle. Elle ne permet d’ouvrir qu’un seul tiroir à la fois. L’armoire est ainsi bien protégée contre le basculement. Pour tiroirs coulissants et plateaux extensibles au pas de 25 mm.
Armoire à liquides, avec bidons d'huile en plastique (980060).

Placement:

Nombre de tablettes extensibles: 2
Nbre de bacs de collecte: 1
Nombre de bidons (25 litres): 8

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

L'armoire peut également être utilisée sans bidons d'huile. Equipement au besoin: Plateaux extensibles adaptés, voir 980052.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Protéger les récipients stockés contre tout basculement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.