Plateau extensible pour armoires à liquides (sans bidons), Hauteur montage: 75mm

Réf.: 980052 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,62 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
75
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur montage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur utile 600 mm
Profondeur utile 500 mm
Type de produit Plateau coulissant

Identification et classification

Référence article 980052 75
EAN / GTIN 4062406107062
Réf. fabricant 980052 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction métallique robuste, rails de roulement montés sur roulements à billes. Découpe à l’avant pour le passage des robinets. Extension totale, charge admissible max. 200 kg.

Utilisation:

Pour placement de 4 bidons de 25 litres ou 5 bidons de 10 litres.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.