Module de mise à la terre Bouton-pression 10,3 mm, Connexion bouton-pression: INT2W

Réf.: 972827 INT2W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Connexion bouton-pression Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Nombre de boutons-poussoirs 2
⌀ bouton-poussoir 10,3 mm
Pour usage international oui
Mise à la terre de personnes secondaire
Connexion de masse ESD Œillet à visser
Type de câble lisse
Longueur câble 1,5 m
Type de produit Module de mise à la terre

Identification et classification

Référence article 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Réf. fabricant C-197 2541
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Module de mise à la terre (avec résistance de protection des personnes de 1 MΩ) pour une mise à la terre ESD aisée avec un œillet à visser. Câble lisse (1,5 m).
Contact: 2×boutons-pression de 10,3 mm.

Remarque(s):

L’article 972827 réf. INT2W convient mieux à une utilisation internationale, étant donné que la connexion s’effectue via un œillet à visser. Les modules de mise à la terre 972821 réf. DE1W, 972823 réf. DE3 et 972825 réf. DE6W ne peuvent être raccordés que via l’adaptateur correspondant. Veiller à ce que les adaptateurs soient conducteurs ESD.
Convient également pour une utilisation internationale.