Modules de mise à la terre Bouton-pression 10,3 mm, Connexion bouton-pression: DE1W

Réf.: 972821 DE1W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Connexion bouton-pression Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Nombre de boutons-poussoirs 1
⌀ bouton-poussoir 10,3 mm
Pour usage international non
Mise à la terre de personnes secondaire
Connexion de masse ESD Prise SCHUKO®
Type de câble lisse
Longueur câble 1,5 m
Type de produit Module de mise à la terre

Identification et classification

Référence article 972821 DE1W
EAN / GTIN 4057989162317
Réf. fabricant C-192 098-U
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Module de mise à la terre (avec résistance de protection des personnes de 1 MΩ) pour une mise à la terre ESD aisée via la prise électrique. Câble lisse (1,5 m).
Contact: 1×boutons-pression de 10,3 mm.