• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Plan de travail ESD, Profondeur 750 mm, Long. plan de travail: 1000mm

Réf.: 972160 1000
Prix par 1 Unité (565,19 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 5,72 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur 1 000 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 51,6 mm
Long. plan de travail 1 000 mm
Matériau plan de travail Panneau de particules à conductance volumique
Revêtement plan de travail Stratifié HPL conducteur
Epaisseur revêtement 0,8 mm
Couleur surface du plan de travail gris clair RAL 7035
Equipement ESD oui
Couche supérieure conductrice oui
Conducteur de volume oui
Mise à la terre central, sous le plan de travail
Type de produit Plateaux d'établis

Identification et classification

Référence article 972160 1000
EAN / GTIN 4062406166953
Réf. fabricant 972160 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plan de travail en panneau de particules à conductance volumique de 50 mm. Revêtement supérieur en stratifié HPL conducteur ZED de 0,8 mm. Dessous avec contreparement en stratifié blanc. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie.

Remarque(s):

Alésage central pour module de mise à la terre 972827 réf.INT2W sous le plan de travail ESD. A commander séparément.
Le plan de travail ESD ne peut être utilisé qu’avec des piètements ESD et des goussets ESD.