Panneau perforé ESD double face, Pour type: 1000

Réf.: 972101 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,16 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 481 mm
Largeur 920 mm
Profondeur 25 mm
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé des deux côtés
Poids 12 kg
Type de produit Panneau perforé

Identification et classification

Référence article 972101 1000
EAN / GTIN 4062406167400
Réf. fabricant 972101 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d'acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils. Les panneaux perforés double face peuvent être garnis sur les deux faces indépendamment l'un de l'autre. Panneaux perforés en tôle d'acier □9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux/parois perforées du groupe 95.

Adapté(s) pour:

Pour vissage entre les colonnes de support ESD 972080 et les chariots ESD 972060 (uniquement réf. 1000).

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.