Chariot ESD, Hauteur: 1300mm

Réf.: 972060 1300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 5,76 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 1 300 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 970 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
Charge admissible max. 200 kg
Poids 32 kg
Type de produit Chariot pour poste de travail

Identification et classification

Référence article 972060 1300
EAN / GTIN 4062406167103
Réf. fabricant 972060 1300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Châssis et structure en tube d'acier carré avec plateau en tôle d'acier. Fentes à l'avant et à l'arrière du châssis (pas de 50 mm) pour la fixation de tablettes, rails avec bacs, etc. en taille 1000 mm. Inserts filetés sur la partie intérieure du châssis pour montage de tôles perforées. 4 roulettes directrices en TPE avec blocage, ⌀ 125 mm avec roues conductrices grises résistantes à l'abrasion.

Utilisation:

Garnissage possible avec des plateaux de rangement, rails avec bacs et panneaux perforés réf. 1000.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.