Etau parallèle LEINEN-JUNIOR, Largeur mors: 100mm

Réf.: 967060 100
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
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Capacité de serrage 140 mm
Profondeur de serrage 84 mm
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 16 mm - 75 mm
Sens d'ouverture ouverture vers l'arrière
Matière Fonte grise à haute résistance (GG 22)
Poids 12 kg
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967060 100
EAN / GTIN 2050002047457
Réf. fabricant LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.
Ouverture vers l’arrière. En fonte grise de haute qualité (GG 22) avec structure perlitique. Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact.
Logement de vis précis; vis entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Vis à fonctionnement souple avec filetage trapézoïdal (ouverture et fermeture rapides des mors). Mors de serrage trempés, striés / rectifiés, rotatifs et interchangeables. Avec grande surface d’enclume dressée à la fraise. Orientable à 360° en cas d’utilisation de la base pivotante 967070 et verrouillable dans n’importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.