Base pivotante pour étau LEINEN-JUNIOR, Largeur mors: 100mm

Réf.: 967070 100
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
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour étaux avec largeur de mors 100 mm
Type de produit Base pivotante

Identification et classification

Référence article 967070 100
EAN / GTIN 2050002047488
Réf. fabricant LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Description

Exécution:

Base pivotante en fonte pour étaux parallèles LEINEN JUNIOR 967070. Grâce à la base pivotante, l’étau peut pivoter à 360° et peut être verrouillé dans n’importe quelle position à l’aide du mécanisme de blocage.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.