Paroi crantée pour tiroirs largeur 914 mm, 54 E, pour tiroirs à ouverture frontale: 200mm

Réf.: 960510 200
Remise
39,39 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,39 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour tiroirs à ouverture frontale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur 175 mm
Division 1 E = 17 mm
Pour hauteur de tiroir 200 mm
Pour largeur de tiroir 914 mm
Pour largeur de tiroir en E 54E
Pour profondeur de tiroir 610 mm
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Matière Tôle d'acier vernie RAL 7035 gris clair
Fixation sur le fond du tiroir Vissage à l'aide des vis 960530
Type de produit Parois de séparation à fentes

Identification et classification

Référence article 960510 200
EAN / GTIN 4045197333391
Réf. fabricant 960510 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation. Visser les parois au fond de tiroir! Vis, voir code art. 960530.
Verni en RAL 7035 gris clair.