{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Convient pour équipements d'atelier | Armoire à outils | |
| Hauteur | 125 mm | |
| Division | 1 E = 17 mm | |
| Pour hauteur de tiroir | 150/175 mm | |
| Pour largeur de tiroir | 914 mm | |
| Pour largeur de tiroir en E | 54E | |
| Pour profondeur de tiroir | 610 mm | |
| Pour profondeur de tiroir en E | 36E | |
| Matière | Tôle d'acier vernie RAL 7035 gris clair | |
| Fixation sur le fond du tiroir | Vissage à l'aide des vis 960530 | |
| Type de produit | Parois de séparation à fentes |
| Référence article | 960510 150/175 | |
| EAN / GTIN | 4045197333384 | |
| Réf. fabricant | 960510 150/175 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |