Module d’identification pour GARANT Uni Line Wall M, Type: YELLOW

Réf.: 955453 YELLOW
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,42 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Wall
Hauteur 220 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 103 mm
Couleur jaune RAL 1021
Type de produit Module d’identification

Identification et classification

Référence article 955453 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584603
Réf. fabricant 955453 YELLOW
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Module d’identification en tôle d’acier pour fixation sur GARANT Uni Line Wall 955450 et 955451 ainsi que ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall 972890 réf. M.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour modules d’identification, voir code art. 955474.

Warning:

Utilisation normale
  • Colonne à double paroi avec panneaux perforés utilisables des deux côtés.
  • Panneaux perforés 9 x 9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports easyFix ainsi que d’autres accessoires pour panneaux perforés.
  • Respecter les charges admissibles maximales, structures comprises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Garnir le panneau perforé uniquement avec les accessoires prévus à cet effet.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas stocker ni transporter de pièces non fixées.
  • Ne rien placer ou déposer sur les équipements d’atelier mobiles.
  • Ne pas apporter de modifications.