GARANT Uni Line Wall fixe, Type: M

Réf.: 955450 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,42 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Série Wall
Hauteur 1 920 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 750 mm
Largeur utile 600 mm
Charge admissible 75 kg
Type de produit Présentoir pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 955450 M
EAN / GTIN 4062406584597
Réf. fabricant 955450 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Colonne à double paroi très robuste en tôle d’acier, panneaux perforés utilisables des deux côtés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. La plaque de base robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Module d’identification, voir code art. 955453. Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour modules d’identification, voir code art. 955474.

Warning:

Utilisation normale
  • Colonne à double paroi avec panneaux perforés utilisables des deux côtés.
  • Panneaux perforés 9 x 9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports easyFix ainsi que d’autres accessoires pour panneaux perforés.
  • Respecter les charges admissibles maximales, structures comprises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Garnir le panneau perforé uniquement avec les accessoires prévus à cet effet.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas stocker ni transporter de pièces non fixées.
  • Ne rien placer ou déposer sur les équipements d’atelier mobiles.
  • Ne pas apporter de modifications.