• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Jeu de grattoirs, Nombre d'outils: 3

Réf.: 954955 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×16

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×16
Largeur 250 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 16
Nombre d'outils 3
Exécution avec jeu d’outils
Poids 0,69 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 954955 3
EAN / GTIN 2050002041912
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954955: 1 pièce
Grattoir universel avec lame standard 837760 réf. 50: 1 pièce
Grattoir universel avec lame angulaire 837765 réf. 95: 1 pièce
Grattoir universel avec lame multifonction 837770 réf. 75: 1 pièce