Grattoir universel avec lame multifonction, Largeur lame: 75mm

Réf.: 837770 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
467 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier inoxydable, INOX
Largeur lame 75 mm
Longueur totale 240 mm
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 837770 75
EAN / GTIN 4975364018021
Réf. fabricant SCR-M75
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Lame en une seule pièce pour une transmission directe des chocs. Poignée bimatière ergonomique avec tête de frappe. Epaisseur de lame: 1,8 mm.

Matière(s):

Acier inoxydable, traité à chaud, extrêmement résistant à l’usure.